協和ステンレス
S-304 (W)ねじスリーブ
材質
S-304
形状
(W)ねじスリーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44532384
mw14
1.0S
13.5
25.4
21
29.2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532400
mw1.254
1.25S
10
31.8
17
36.2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532409
mw1.54
1.5S
13.5
38.1
21
42.7
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532418
mw24
2.0S
13.5
50.8
21
56.2
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532427
mw2.54
2.5S
13.5
63.5
21
69.9
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532436
mw34
3.0S
13.5
76.3
21
82.6
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532445
mw3.54
3.5S
13.5
89.1
21.5
95.7
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532454
mw44
4.0S
18
101.6
27.5
108.7
¥
9,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材