協和ステンレス
S-316L (W)ねじスリーブ
材質
S-316L
形状
(W)ねじスリーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44532470
mw1l
1.0S
13.5
25.4
21
29.2
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532479
mw1.25l
1.25S
10
31.8
17
36.2
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532488
mw1.5l
1.5S
13.5
38.1
21
42.7
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532497
mw2l
2.0S
13.5
50.8
21
56.2
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532506
mw2.5l
2.5S
13.5
63.5
21
69.9
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532515
mw3l
3.0S
13.5
76.3
21
82.6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532524
mw3.5l
3.5S
13.5
89.1
21.5
95.7
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532540
mw4l
4.0S
18
101.6
27.5
108.7
¥
12,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材