SMC
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
出力
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管
ワンタッチ管継手Φ4mm
単位
SI単位固定
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534676
ZSE20AF-R-M-C4L-JB-X531
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください