エリエール
エリエール ディスペンサー 卓上用 小判
取り出し口を下に向けることで衛生的で取り出しやすい。
クリアな本体で清潔感があるデザインです。
持ち運び出来るので、設置場所を選びません。
小判サイズ専用(シングルタイプで200~220枚収納可能)
材質
プラスチック
寸法(mm)
220×152×263
色
クリア
質量(g)
730
シリーズ
エリエール
設置方式
置き型
収納枚数(枚)
200~220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534798
20793924
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください