曜日別特売

UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCH

UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCH - HotaluX(ホタルクス)UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCH - HotaluX(ホタルクス)UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCH - HotaluX(ホタルクス)UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCH - HotaluX(ホタルクス)

HotaluX TOUCHは可視光域に近い近紫外線UV-A(近紫外線)光源を用いた「光除菌器」です。光で除菌することで作業の安全性を担保しながら、菌やウイルス汚染が心配される部分の表面除菌を短時間、かつ、効率的に実施することが可能です。また、環境の汚染や薬物耐性菌を発生させる恐れがありません。

付属品バッテリー、バッテリー充電器質量(g)550(バッテリー搭載時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×81×129光源LED(UV-A)バッテリーリチウムイオン電池(充放電回数 約300回/7.2 V 2,750mAh 20Wh)光源寿命20000時間(設計)使用環境条件推奨使用温度 10~40℃、推奨使用湿度 20~85%(結露無きこと)、保管温度 0~50℃紫外放射出力(W)4連続照射時間(分)約80(満充電・連続照射時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534886SP-302
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする