曜日別特売

有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様

有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 - オプトエレクトロニクス

安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。

仕様【画像取得速度】300スキャン/秒、【最小PCS値】0.3以上、【幅広バーコード】最大読み取り幅 65mm性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下白色質量(g)約83(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.9×157.8×60(突起含まず)保護等級IP42光源【読取】赤色LEDインターフェースUSB (HID/COM)読取UPC-A/E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5、Chinese/Post/Matrix/2/of/5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code保証期間5年間保証ブザー音ブザー動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)LED【インジケーター】上部:青色LED表示読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70/ピッチ:α≦±35/チルト:γ≦±25読取方式CCDリニアイメージャセンサ最小分解能0.1mm動作電圧(V)4.5~5.5(5.0)/USB落下耐久(m)1.5(コンクリート床面)※5面3サイクル自由落下/読み取りが可能なこと内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534904UF1C42AMD
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする