ハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード

ハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクスハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード - オプトエレクトロニクス

Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。

仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM(システム)】2Mbyte+32KByte、【FROM(アプリケーション)】1Mbyte、【SRAM】16Mbyte、【FROM(ストレージ)】128Mbyte、【表示文字種】JIS 第一水準/第二水準・ANK、【バイブレーター】振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、【サイドタッチセンサー】スキャン用:1個、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【最小PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐静電気(直接放電)】非破壊:±15kV/非誤動作:±8kVブラック質量(g)約120(主電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×136×31.3保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)バッテリーリチウムイオン 1100mAh(Typ.)読取[バーコード]UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、[バーコード]MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Postal/Code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R≧20mm(UPC 0.33mm 12桁)、R≧16mm(NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)ディスプレイTFTカラー液晶ディスプレイ(128×160ドット)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量調整(3段階)可能・音程調整可能動作温湿度範囲-10~50℃/20~85%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下LED【表示】赤緑 1箇所/青1箇所画素数【読取】30万画素キー数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個表示可能フォントサイズ12ドットフォント・16ドットフォント・24ドットフォントバックライト白色LED、輝度調整可能BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360読取方式CMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code 39)動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なことUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応LAN【無線】仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534920XF10PH5000
オープン
50,980
56,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする