ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35)

ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) - オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) - オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) - オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) - オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) - オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) - オプトエレクトロニクス

高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。

仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kVブラック質量(g)約287バッテリを含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6)保護等級IP65相当連続使用時間(時間)【電池動作】約20光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオードインターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh)読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応)保証期間1 年間ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)焦点距離(mm)198LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED画素数【読取】1280×800(約100万画素)BluetoothBluetooth(R)5.1読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ)落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534947XF1H35
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする