有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応

有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 - オプトエレクトロニクス

光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。

仕様【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電)白色質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×105.4×153.4保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB)インターフェースFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA読取[バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォントブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)標準モデル:約72(スキャナ先端から)LED【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示画素数【読取】30万画素読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534956XF1L46X03AMVD
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする