曜日別特売

卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード

卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード - オプトエレクトロニクス

2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。

仕様【読取窓】鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、【読取確認】サイドバー3色LED表示/スピーカ、【画像取得速度】120fps(最速値)、【読取基準位置(スクリーン優先モード)】距離:10mm/水平×垂直:78×54mm(Typical値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents(Passport)・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当付属品吸着ジェルシート性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)ホワイト質量(g)約220(ケーブルを除く)ケーブル長(m)2.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124.4×84.4×48保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×2個(ハンズフリーモード)/上部パネル白色LED2箇所(スクリーン優先モード)消費電流(mA)読取時:350(Typ)、検知状態:190(Typ)インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A読取[1次元コード]JAN-13/JAN-8/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code保証期間1年間(ケーブル、付属品除く)視野角水平 約 48.0°、垂直 約 30.8°保存温度範囲(℃)-30~60(AC アダプタ20~85)画素数【読取】100万画素(H:1280×V:800)データ形式【画像】BMP/JPEG動作湿度(%RH)10~90(非結露/非氷結)動作温度範囲(℃)-5~45(ACアダプタ0~40)読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±70、チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode・PDF417・QRコード)/0.169mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)10~90(非結露、非氷結)内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534965XF1M11AMD
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする