曜日別特売

定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス

定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス - オプトエレクトロニクス

高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。

仕様【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、性能【耐静電気(非破壊)】15kV質量(g)約125(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33×24保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル1.5m ストレ-ト標準安全規格【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下コネクタUSB-A読み取り速度1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm動作電圧(V)RS-232C/USB共通:4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534974XF1NLV5201DC
オープン
60,980
67,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする