曜日別特売

防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2

防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 - Vivotek

FD9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。
最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。
マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。
IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。
AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。
スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。
2MピクセルCMOSセンサー
1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵
WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能
IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X
IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能
Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護
AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA

仕様ホットスワップ:対応付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー形状ドーム型寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC)消費電力HDDスリープ時:10.56 W、通常動作時:18.09 W本体質量(kg)2.68外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M)メモリー容量8GB動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃保証期間5年間防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4X使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz使用場所屋内外内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535130FD9365-EHTV-V2
オープン
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする