曜日別特売

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 - Vivotek

FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。
30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。
30fps 2560×1920
60fps 1920×1080(WDR Proオン)
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
バリフォーカル、リモートフォーカス
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲30mの赤外線内蔵
WDR Proによるハイコントラスト調整機能
IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵
IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性
-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型
内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
ONVIF規格に準拠
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能
Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能
トレンドマイクロIoTセキュリティ
誤警報を防止するスマートモーション検知
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA
電子ブレ補正機能

アラーム
【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート
【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル形状ドーム型質量(g)1380タイプP-iris対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)174×123消費電力PoE:最大13.11/9.67W(IRオン/オフ)範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(有効範囲)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル、リモートフォーカス対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)確度(℃)(撮影)水平:46~120、垂直:26~60、対角:53~148ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)1980×1080(2MB)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=4~9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比58dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)シャッター速度(秒)1 から 1/100、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60絞りF1.3~F2.2オーディオ機能双方向音声(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。対応ブラウザChrome 58.0以上ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro Ⅱ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535139FD9389-EHTV-V2
オープン
73,980
81,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする