防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2

防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 - Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 - Vivotek

IB9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。
最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。
最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。
IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。
AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。
スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。
2MピクセルCMOSセンサー
1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵
WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能
IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X
IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能
Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護
AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA

アラーム
【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート
【イベント】オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック形状ブレット型質量(g)701対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)150×68.2消費電力最大22.5W/9.55W(IR オン/オフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定焦点確度(℃)(撮影)水平:180、垂直:180、対角:180ズーム(パン・チルト)ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)解像度(画像)2944×2944保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K焦点距離(mm)f=1.22使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比56.9dB安全規格【安全基準1】EMC:CE(EN 55032 Class A、EN 55024))、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL(UL 62368-1)CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22)【安全基準3】環境:IK10(IEC 62262)、IP66(IEC 60529)NEMA(NEMA 250 Type 4X)【安全基準4】IA:IA:BIS(IS 13252)コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動温度:-20~50、動作温度:-40~50(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF2.0オーディオ機能音声入出力(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.1 Lux@F2.0(カラー)、<0.005 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力※、外部ライン出力※オプションケーブルが必要、(ネットワーク)10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定【イメージ設定2】露出過多防止【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR【イメージ設定4】露出:BLC、露出制御、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2944×2944(WDRオフ)、20fps @ 2944×2944(WDRオン)赤外線投光距離20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅱビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルターストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.9テクノロジーWDR Pro内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535184IB9365-EHTV-V2
オープン
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする