防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 - Vivotek

IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。
IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。
5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。
30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
5MピクセルCMOSセンサー
30fps@2560×1920、60fps@1920×1080
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲30mの赤外線内蔵
IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性
WDR Proによるハイコントラスト調整機能
IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵
内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
ONVIF規格に準拠
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能
Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
2.8mm固定焦点

アラーム
【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート
【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット形状ドーム型質量(g)1870タイプP-iris対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)153×283消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ)範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル、リモートフォーカス対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)3840×2160(8MB)保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比58dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)シャッター速度(秒)1 から 1/100、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60絞りF1.38~F2.24オーディオ機能双方向音声(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。対応ブラウザChrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535209IT9389-H-V2
オープン
75,980
83,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする