法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。色ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit),SP3(32bit)、Vista SP1,2(32/64bit)、7 SP1,2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)140インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17内容量1個