曜日別特売

RecoveryUSB-R USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み1回のみ

RecoveryUSB-R USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み1回のみ - ハギワラソリューションズRecoveryUSB-R USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み1回のみ - ハギワラソリューションズRecoveryUSB-R USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み1回のみ - ハギワラソリューションズ

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。

その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。ホワイト質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535358UF-RRAN16GB16※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は16以下となります。
オープン
4,998
5,498(税込)
59日以内出荷
返品不可
44535367UF-RRAN32GB32※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は32以下となります。
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
44535376UF-RRAN64GB64※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は64以下となります。
オープン
8,198
9,018(税込)
71日以内出荷
返品不可
44535385UF-RRAN128GB128※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は128以下となります。
オープン
14,980
16,478(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする