オンダ製作所
砲金ニップル
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質
青銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※パッキン接続される継手は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536828
OS-001BC
R1/2×G1/2
1.75
¥
540
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
44536837
OS-006BC
R3/4×G3/4
1.75
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材