オンダ製作所
Sニップル
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質
青銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536846
OS-013M
G1/2×Rc1/2
1.75
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536855
OS-014M
G1/2×Rc3/4
1.75
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
44536864
OS-015M
G3/4×Rc3/4
1.75
¥
1,070
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材