オンダ製作所
プラグ
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質
黄銅
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536880
OS-074
R1/4
1.75
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536889
OS-075
R3/8
1.75
¥
250
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
44536898
OS-076
R1/2
1.75
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536907
OS-077
R3/4
1.75
¥
390
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536916
OS-078
R1
1.75
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44536925
OS-084
R1 1/4
1.75
¥
1,060
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材