オンダ製作所
給水栓プラグ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536977
OS-350
PJ1/2
46
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44536986
OS-355
PJ3/4
48
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください