オンダ製作所
給水化粧フタ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法L(mm)
18.5
呼び径
PJ1/2
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536995
OS-365M
¥
1,170
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください