オンダ製作所
逆止弁付ニップル
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
逆止弁:(最低)4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用して下さい。
※二次側逆流時は80℃以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537029
OS-375M
37
PJ1/2×Rc1/2
¥
1,430
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
44537038
OS-376M
40
PJ3/4×Rc3/4
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください