耐熱逆止弁付ニップル

耐熱逆止弁付ニップル - オンダ製作所耐熱逆止弁付ニップル - オンダ製作所
(2件のレビュー)

逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。

材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4内容量1個
注意
※流水方向を確認して使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44537047OS-522M37PJ1/2×Rc1/2
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44537056OS-523M45PJ3/4×Rc3/4
3,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: ボイラーへ接続

水とお湯の水圧差から、ボイラーへの逆流が発生
減圧弁から常に水が出て、漏水状態でしたので、給油口に取り付けて防止することに
完全に止まったので、上手く機能していると思います

対象商品 : 44537047
2025-02-20
用途: 減圧式給湯機の逆流防止に使用
坪井住設建設業・工事業

器具に直接ねじ込み二次側配管が出来て他の継手が要らなくて使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする