オンダ製作所
フレキ用エルボ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537074
OS-525M
R1/2×G1/2
35
34.5
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44537090
OS-526M
R3/4×G3/4
37
36.5
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537099
OS-527M
R3/4×G1/2
37
36.5
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください