オンダ製作所
砲金ニップル 両テーパ
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質
青銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537135
OT-025
R1/2
1.75
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537144
OT-026
R3/4
1.75
¥
1,070
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537160
OT-174
R1
1.75
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537169
OT-175
R1 1/4
1.75
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537178
OT-176
R1 1/2
1.75
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537187
OT-177
R2
1.75
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537196
OT-180
R1/2×R3/4
1.75
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537205
OT-181
R1/2×1
1.75
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537214
OT-182
R3/4×1
1.75
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材