オンダ製作所
砲金エルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537266
OT-029
Rc1/2
1.75
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44537275
OT-030
Rc3/4
1.75
¥
1,410
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
44537284
OT-066
Rc3/4×Rc1/2
1.75
¥
1,370
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537300
OT-072
Rc1×Rc1/2
1.75
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537309
OT-155
Rc1×Rc3/4
1.75
¥
2,490
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537318
OT-071
Rc1
1.75
¥
2,460
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材