オンダ製作所
砲金チーズ
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質
青銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537327
OT-031
Rc1/2
1.75
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537336
OT-032
Rc3/4
1.75
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537345
OT-067
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
1.75
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537354
OT-068
Rc1×Rc1/2×Rc1
1.75
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537370
OT-069
Rc1×Rc3/4×Rc1
1.75
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537379
OT-107
Rc1
1.75
¥
3,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材