曜日別特売

砲金キャップ

砲金キャップ - オンダ製作所砲金キャップ - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。

材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44537415OT-075Rc1/21.75
770
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537424OT-076Rc3/41.75
1,050
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする