オンダ製作所
砲金ホースニップル
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質
青銅
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537528
OT-085
R1 1/4
¥
4,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537537
OT-086
R1 1/2
¥
5,520
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537546
OT-087
R2
¥
10,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材