オンダ製作所
砲金ブッシング
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質
青銅
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537555
OT-139
R1/4×Rc1/8
1.75
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537564
OT-141
R3/8×Rc1/4
1.75
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537580
OT-144
R1/2×R3/8
1.75
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537589
OT-081
R3/4×Rc1/2
1.75
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
44537598
OT-146
R1×Rc3/4
1.75
¥
1,130
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537607
OT-148
R1 1/4×Rc1
1.75
¥
2,320
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537616
OT-150
R1 1/2×Rc1 1/4
1.75
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537625
OT-152
R2×Rc1 1/2
1.75
¥
4,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537634
OT-140
R3/8×Rc1/8
1.75
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537650
OT-143
R1/2×Rc1/4
1.75
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537659
OT-145
R3/4×R3/8
1.75
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537668
OT-082
R1×Rc1/2
1.75
¥
1,130
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537677
OT-147
R1 1/4×Rc3/4
1.75
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537686
OT-149
R1 1/2×Rc1
1.75
¥
2,370
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537695
OT-151
R2×Rc1 1/4
1.75
¥
3,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537704
OT-153
R3×Rc2
1.75
¥
9,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537720
OT-142
R1/2×Rc1/8
1.75
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537729
OT-138
R3/4×Rc1/4
1.75
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537738
OT-154
R4×Rc2
1.75
¥
14,770
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材