オンダ製作所
砲金45°エルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537747
OT-161
Rc1/2
1.75
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537756
OT-162
Rc3/4
1.75
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537765
OT-163
Rc1
1.75
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材