曜日別特売

特厚カポリ エコキュート配管パック

特厚カポリ エコキュート配管パック - オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パック - オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パック - オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パック - オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パック - オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パック - オンダ製作所

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。

用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※高温用ノンアスベストパッキン付の製品で、エコキュートメーカー推奨のパッキンがある場合には、必ず推奨パッキンを使用して下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※耐候性をUPさせた被覆材・保温材・結束バンドですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。
※市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
※樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。
※継手用保温材は、切断せず円筒のまま、継手および接続部に使用して下さい。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※継手はオンダ製作所製の専用継手を必ず使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538045PQSK1-10-21セット(2m)パイプ:2(m/本)
25,720
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538054PQSK1-10-31セット(3m)パイプ:3(m/本)
28,640
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538070PQSK1-10-51セット(5m)パイプ:5(m/本)
34,480
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
81382579PQSK1-10-201セット(20m)パイプ:20(m/本)
68,960
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする