曜日別特売

SFAD型 ステンレスナット付アダプター

SFAD型 ステンレスナット付アダプター - オンダ製作所SFAD型 ステンレスナット付アダプター - オンダ製作所

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。

材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)内容量1個
注意
※パッキンは消耗品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※最高仕様温度は214℃です。
※耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。
※施工前にパッキンに水を含有させてから使用下さい。
※パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
※パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
※当製品は溶接不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538194SFAD-13R1/2×G1/2
1,920
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538210SFAD-20R3/4×G3/4
2,470
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538219SFAD-25R1×G1
3,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする