SFG型 ステンレスニップル

SFG型 ステンレスニップル - オンダ製作所SFG型 ステンレスニップル - オンダ製作所

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※溶接できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538228SFG-13R1/2×G1/2
970
489
538(税込)
当日出荷
44538237SFG-20R3/4×G3/4
1,260
639
703(税込)
当日出荷
44538246SFG-25R1×G1
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする