曜日別特売

SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル - オンダ製作所SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。

材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538255SFHN2-0641R1/810.56
590
299
329(税込)
当日出荷
44538264SFHN2-0841R1/413.58
590
299
329(税込)
当日出荷
44538280SFHN2-1042R3/81710
590
299
329(税込)
当日出荷
44538289SFHN2-1552R1/221.515
800
399
439(税込)
当日出荷
44538298SFHN2-2055R3/42720
950
479
527(税込)
当日出荷
44538307SFHN2-2560R133.725
1,340
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
44538316SFHN2-3266R1 1/44232
1,820
899
989(税込)
当日出荷
44538325SFHN2-4070R1 1/24840
2,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44538334SFHN2-5080R259.550
3,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする