オンダ製作所
SFHS型 ステンレスハーフソケット
テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ハーフソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44538350
SFHS-08
18
Rc1/4
19
8
¥
640
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538359
SFHS-10
18
Rc3/8
22
10
¥
640
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538368
SFHS-15
21
Rc1/2
27
15
¥
920
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44538377
SFHS-20
21
Rc3/4
33
20
¥
1,280
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
44538386
SFHS-25
25
Rc1
40
25
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
44538395
SFHS-32
27
Rc1 1/4
49
32
¥
2,480
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538404
SFHS-40
27
Rc1 1/2
55.5
40
¥
2,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538420
SFHS-50
32
Rc2
68
50
¥
3,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材