オンダ製作所
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ハーフソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
Rp1/8
Rp1/4
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
Rp1
Rp1 1/4
Rp1 1/2
Rp2
Rp2 1/2
Rp3
Rp4
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44538429
SFHS2-06
12
Rp1/8
13.8
6
¥
340
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538438
SFHS2-08
15
Rp1/4
17
8
¥
350
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
44538447
SFHS2-10
16
Rp3/8
21
10
¥
370
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538456
SFHS2-15
20
Rp1/2
25
15
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
44538465
SFHS2-20
21
Rp3/4
31
20
¥
490
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538474
SFHS2-25
25
Rp1
38
25
¥
660
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
44538490
SFHS2-32
28
Rp1 1/4
47
32
¥
970
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538499
SFHS2-40
28
Rp1 1/2
53
40
¥
1,140
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538508
SFHS2-50
34
Rp2
66
50
¥
1,740
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538517
SFHS2-65
39
Rp2 1/2
82
65
¥
3,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538526
SFHS2-80
42
Rp3
95
80
¥
4,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538535
SFHS2-100
50
Rp4
121
100
¥
7,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材