曜日別特売

SFS5型 ステンレス厚口ソケット

SFS5型 ステンレス厚口ソケット - オンダ製作所SFS5型 ステンレス厚口ソケット - オンダ製作所

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。

材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538544SFS5-0827Rp1/4198
700
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538560SFS5-1028Rp3/82310
700
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538569SFS5-1537Rp1/22815
1,040
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538578SFS5-2039Rp3/434.520
1,460
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538587SFS5-2546Rp141.525
1,740
879
967(税込)
当日出荷
44538596SFS5-3251Rp1 1/45132
2,590
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538605SFS5-4051Rp1 1/25840
3,230
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538614SFS5-5060Rp27050
4,610
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする