曜日別特売

風呂用ツインホース用金具セット

風呂用ツインホース用金具セット - オンダ製作所

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。

用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下内容量1セット(4個)
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538630TH-402-4P
2,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする