オンダ製作所
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途
風呂用追焚き
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~80
ねじ
R1/2
呼び
13A
使用圧力
0.3MPa以下
内容量
1セット(2個)
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※タケノコとねじ部は固定されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44538639
TH-405-2P
¥
1,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください