オンダ製作所
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途
風呂用追焚き
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~80
ねじ
G1/2
呼び
13A
使用圧力
0.3MPa以下
内容量
1セット(2個)
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44538657
TH-408-2P
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください