風呂用ツインホース(TH-461-20)

風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所 風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所

追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。

用途風呂用追焚き 材質耐熱性PVC 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力0.3MPa以下 内容量1巻(20m)
注意
※継手は必ず別売のオンダ製作所製風呂用ツインホース用金具セットをご使用下さい。それ以外の組合せでのトラブルは責任を負いかねます。(適合継手:TH-402-4P、TH-411P-4P、TH-408-2P、TH-405-2P、TH-406-2P)
※直射日光の当たる場所での使用の際は遮光処理を施して下さい。
※エコキュートのヒートポンプユニットと貯湯タンクユニット間の配管には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44538675 TH-461-20
86,000
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする