WB35型 流量調整ボールバルブ

WB35型 流量調整ボールバルブ - オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブ - オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブ - オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブ - オンダ製作所WB35型 流量調整ボールバルブ - オンダ製作所

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。

用途給水・給湯付属品PP立バンド、ビニールプレート材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
※付属品のビニールプレートは5mm被覆付樹脂管用です。
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538718WB35-1313MA-S-1アイボリー
7,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538727WB35-1313MB-S-1ブルー
7,180
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538736WB35-1313MC-S-1オレンジ
7,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする