WJ35型 銅管・Su管変換アダプター

WJ35型 銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプター - オンダ製作所

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※埋設する場合はオンダ製作専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538770WJ35-1210C-S3/8(銅管Φ12.70)、10A(樹脂管)1.75
3,280
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538779WJ35-1213C-S3/8(銅管Φ12.70)、13A(樹脂管)1.75
3,280
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538788WJ35-1513C-S1/2(銅管Φ15.88)、13A(樹脂管)1.75
3,380
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538797WJ35-2213C-S3/4(銅管Φ22.22)、13A(樹脂管)1.75
4,200
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538806WJ35A-2216C-S3/4(銅管Φ22.22)、16A(樹脂管)1.75
4,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする