WJ6型 プラグ

WJ6型 プラグ - オンダ製作所WJ6型 プラグ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。

材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538824WJ6-10C-S10A1.75
2,580
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538840WJ6-13C-S13A1.75
2,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする