オンダ製作所
WJ7型 アダプター
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
呼び径(ねじ)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44538849
WJ7-1310-S
10A
G1/2
1.75
¥
2,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538858
WJ7-1313-S
13A
G1/2
1.75
¥
2,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44538867
WJ7-2010-S
10A
G3/4
1.75
¥
2,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538876
WJ7-2013-S
13A
G3/4
1.75
¥
2,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538885
WJ7A-2016-S
16A
G3/4
1.75
¥
3,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538894
WJ7A-2020-S
20A
G3/4
1.75
¥
5,020
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材