曜日別特売

WPJ20型 平行おねじ

WPJ20型 平行おねじ - オンダ製作所WPJ20型 平行おねじ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。

材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、ゴムパッキン使用時10N・mです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
呼び径(ねじ)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538919WPJ20-1310-S10AG1/21.75
1,750
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538928WPJ20-1313-S13AG1/21.75
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする