WPJS3型 ソケット・保温材セット

WPJS3型 ソケット・保温材セット - オンダ製作所WPJS3型 ソケット・保温材セット - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。

材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538955WPJS3-10-S10A1.75
2,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538964WPJS3-13-S13A1.75
2,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538980WPJS3A-16-S16A1.75
3,250
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538989WPJS3A-20-S20A1.75
4,810
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538998WPJS3-1310-S13A×10A1.75
2,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539007WPJS3A-1613-S16A×13A1.75
3,250
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539016WPJS3A-2013-S20A×13A1.75
4,810
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539025WPJS3A-2016-S20A×16A1.75
4,810
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする