曜日別特売

WPLS3型 エルボソケット・保温材セット

WPLS3型 エルボソケット・保温材セット - オンダ製作所WPLS3型 エルボソケット・保温材セット - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。

材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539034WPLS3-10-S10A1.75
2,420
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539050WPLS3-13-S13A1.75
2,490
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539059WPLS3A-16-S16A1.75
3,440
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539068WPLS3A-20-S20A1.75
5,340
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539077WPLS3A-1613-S16A×13A1.75
3,440
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする